VDE-Seitenschneider DIN ISO 5749 IEC 60900
VDE-Seitenschneider DIN ISO5749 IEC60900 2-K-Griff
SEITSHND-VDE-L140MM
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung



Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC), bis 1.500 Volt (DC)
- Kraftsparendes, sauberes Schneiden durch gefräste Präzisionsschneide
- Hochwertiger Werkzeug-Stahl gewährleistet lange Standzeit und Präzision der Schneideflächen
- Optimale Zugänglichkeit, dank schlanker Kopfform
- Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten-Komfortgriff mit breitem VDE-Kragen für sicheres Arbeiten
- Schneiden: Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
- Oberfläche: Rundum geschliffen und verchromt
- Gelenk: Eingelegt
Länge (L) | 140 mm |
Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht weich | 4 mm |
Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht mittel | 2.5 mm |
Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht hart | 1.8 mm |
EN-Norm | 60900 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verchromt |
ISO | 5749 |
Werkstoff Griff | 2-Komponenten-Kunststoff |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt